Motorolaj-szivárgás elleni védelem
Motorolaj-szivárgás elleni védelem
MOTOROLAJ SZIVÁRGÁS TÖMÍTŐ 300 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Véd a szivárgó elasztomer tömítések által okozott szivárgási veszteséggel szemben
- Megakadályozza a motorból szivárgó olaj okozta környezetszennyezést
- Csökkenti az olajfogyasztást a benzin- és dízelmotorokban
- A 300 ml-es palack tartalom 5 liter olajhoz elegendő
Nem használható olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz vagy quadokhoz.
Adatlapok(X)
Minden benzin- és dízelmotorban való használatra. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal.
Adja hozzá az anyagot, amikor a motor elérte az üzemi hőmérsékletet. A termék bármikor hozzáadható olajcserék között.
Űrtartalom | 300 ml |
Szín | Sárga |
Szag/illat | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Adalékanyag-összetétel |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,896 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 76 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!