Motorolaj, TRIATHLON Universal SAE 15W-40
Motorolaj, TRIATHLON Universal SAE 15W-40
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 1 l |
Olajtípus | Ásványi |
Viszkozitási osztály | 15W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | API SL, API CF, API CG 4, BUP 228.3, BUP 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | Mack EO-L, MTU 2. típus, Volvo VDS, MAN M3275-1, PSA B71 2295 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 220 °C |
Dermedéspont | -28 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!