Motorolaj, TRIATHLON® Ultra 10W-40
Motorolaj TRIATHLON Ultra 10W-40
Cikksz. 0897110403
EAN 4049557837352
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Üzemanyag-takarékos, egyenletes járású olaj, kitűnő hidegindítási tulajdonsággal
Kiemelkedő védelem a kopás és a korrózió ellen
Ásványi olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
Adatlapok(X)
Egész évben használható motorolaj a modern személygépkocsik benzin-és dízelüzemű motorjaihoz, valamint közbenső hűtéssel ellátott vagy anélküli turbófeltöltős motorjaihoz.
Űrtartalom | 20 l |
Olajtípus | Ásványi |
Viszkozitási osztály | 10W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | AH 505 00, BUP 229.3, AH 501 01, ACEA A3/B4, API SN |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | PSA B71 2294 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 228 °C |
Dermedéspont | -33 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!