Motorolaj, TRIATHLON Premium P 5W-30
Motorolaj, TRIATHLON Premium P 5W-30
Cikksz. 0897905313
EAN 4049557838021
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 20 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-30 |
Motorolajokhoz engedélyezve | ACEA C2 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, PSA B71 2290, Mazda |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,85 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Dermedéspont | -32 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!