Motorolaj, TRIATHLON Power 5W-40
Motorolaj, TRIATHLON Power 5W-40
Cikksz. 0897605404
EAN 4046777904178
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | ACEA A3/B4, API SN/CF, BUP 229.3, AH 502 00, AH 505 00 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | BMW Longlife-98 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on, DIN 51757 |
Min. gyulladáspont | 230 °C |
Dermedéspont | -33 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 60 Hónap / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!