Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Motorolaj, TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40

Motorolaj, TRIATHLON Longlife SHPD 15W-40

Cikksz. 0897325403

EAN 4058794252231

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Motorolaj, TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40

Cikksz. 0897325403

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ultramodern, több célra alkalmas motorolaj nagy teljesítményű dízelmotorokhoz.

Optimális teljesítménytartalékot nyújt, ezenkívül kitűnő kenőanyagréteg-stabilitás és jó kopásvédelmi tulajdonságok jellemzik, alkalmas meghosszabbított olajcsere periódusokhoz.


  • Általános használatra benzin- és dízelmotorokban

  • Kitűnő tisztítási és diszpergálási tulajdonságok

  • Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal

  • Katalizátorokhoz bevizsgálva


A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 jelű szabvánnyal összhangban


  • Nagy fokú termékbiztonság

  • Nagy számú gyártói jóváhagyás


A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket

Megjegyzés

Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal; az optimális teljesítményszintet azonban csak tiszta állapotban lehet elérni.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csúcstechnikájú, többfokozatú motorolaj vegyes járműparkokhoz.

Űrtartalom

20 l

Olajtípus

Ásványi

Viszkozitási osztály

15W-40

Motorolajokhoz engedélyezve

VDO E7, ACEA A3/B4, API SL/CI-4, JASO DH-1, VDO M3275-1, DTFR 15B110 (228.3), Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz

Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins 20078, Cummins 20076, Cummins 20077, Deutz DQC III-05, Globális DHD-1, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MTU 2. típus

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség

0,88 g/cm³

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Min. gyulladáspont

226 °C

Dermedéspont

-30 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

60 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk