Motorolaj, TRIATHLON® Extra 5W-30
Motorolaj TRIATHLON Extra 5W-30
Cikksz. 0897905305
EAN 4046778650739
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas szintű kopásállóság és csökkentett súrlódás a megnövelt élettartamért
HC-szintetikus olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.
Adatlapok(X)
Alacsony viszkozitású, egyenletes járású olaj, egész éves használatra. Személygépkocsikhoz.
Űrtartalom | 208 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-30 |
Motorolajokhoz engedélyezve | VDO A1-02, VDO A5-02, VDO B1-02, API SL, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 912-A1, VDO GF-2 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 220 °C |
Dermedéspont | -45 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!