Motorolaj, TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Motorolaj TRIATHLON Endurance III 5W-30
Cikksz. 0897105309
EAN 4050382235169
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors olajbetáplálás alacsony hőmérsékleten
A gyártó előírásaitól függően 30 000 - 50 000 km közötti olajcsere-periódusok is lehetségesek
HC-szintetikus
A TRIATHLON® motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 jelű szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON ® olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
Adatlapok(X)
Alacsony viszkozitású motorolaj első osztályú személygépkocsikhoz
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-30 |
Motorolajokhoz engedélyezve | AH 504 00, AH 507 00, VDO C3, API SN, BUP 229.51, BMW Longlife-04 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01, Porsche C30, MB 229.31 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Min. gyulladáspont | 210 °C |
Dermedéspont | -45 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!