Motorolaj, TRIATHLON® Dynamik 10W-40
Motorolaj TRIATHLON Dynamik 10W-40
Cikksz. 0897210403
EAN 4049557838403
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
Nagy ellenállás a nyírással és az öregedéssel szemben
Alkalmas hosszú olajcsere-periódusokhoz
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.
Adatlapok(X)
Teherautókhoz, korszerű, alacsony viszkozitású motorolaj dízelüzemű motorokhoz. Alkalmas hosszú olajcsere-periódusokhoz.
Űrtartalom | 20 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 10W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | API SL, VDO CI-4, VDO M3275-1, DTFR 15B110 (228.3), ACEA A3/B4, VDO E7 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | MB 229.1, Volvo VDS-3, Globális DHD-1, Mack EO-M Plus, MTU 2. típus, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Renault RLD-2, Renault RLD, Deutz DQC III-10, Cummins 20071 / 20072 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,87 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 225 °C |
Dermedéspont | -38 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!