Motorolaj, TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40
Motorolaj, TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40
Cikksz. 0897510404
EAN 4049557753232
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 10W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | BUP 228.51, VDO M3477, Renault RXD, Volvo VDS-3, ACEA E6, E7, VDO CI-4, ACEA E9 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | MTU 3. típus, MTU 3.1 típus, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20076, Cummins 20077, Mack EO-M Plus, DAF HP2, Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-N, Renault RGD, Volvo CNG, MB 226.9 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,863 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 230 °C |
Dermedéspont | -31 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!