Motorolaj, TRIATHLON Cargo Super 10W-40
Motorolaj, TRIATHLON Cargo Super 10W-40
Cikksz. 0897310404
EAN 4024835293488
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | Részben szintetikus |
Viszkozitási osztály | 10W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | VDO M3277, BUP 228.5, VDO CI-4, Volvo VDS-3, ACEA E4, E7 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | Renault RXD, Mack EO-M Plus, MTU 3. típus, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20077, Cummins 20078, Renault RLD-2, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Scania LDF-2 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,87 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 230 °C |
Dermedéspont | -30 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!