Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Motorolaj, TRIATHLON Cargo Super 10W-40

Motorolaj, TRIATHLON Cargo Super 10W-40

Cikksz. 0897310405

EAN 4024835293518

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Motorolaj, TRIATHLON Cargo Super 10W-40

Cikksz. 0897310405

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Year-round, smooth-running engine oil for diesel engines
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

208 l

Olajtípus

Részben szintetikus

Viszkozitási osztály

10W-40

Motorolajokhoz engedélyezve

VDO M3277, BUP 228.5, VDO CI-4, Volvo VDS-3, ACEA E4, E7

Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz

Renault RXD, Mack EO-M Plus, MTU 3. típus, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20077, Cummins 20078, Renault RLD-2, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Scania LDF-2

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség

0,87 g/cm³

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Min. gyulladáspont

230 °C

Dermedéspont

-30 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk