Motorolaj Basic 5W-30
Motorolaj Basic 5W-30
Cikksz. 0897990304
EAN 4053479647302
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-30 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 60 Hónap / 5°C és 30 °C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!