Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40
Motoröl TRIATHLON Ultra 10W-40
MOTOEL-ULTRA-10W40-208LTR
Art.-Nr. 0897110405
EAN 4011231895583
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kraftstoffsparendes Leichtlauföl mit gutem Kaltstartverhalten
Bester Verschleiß und Korrosionsschutz
Mineralisch
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Achtung! Art.-Nr. 0897110409 - Mindestbestellmenge 600 L
Sollten Sie einmal mehr Öl benötigen – kein Problem! Ab einer Mindestbestellmenge von 600 Litern bieten wir Ihnen gerne die Motorenöle als offene Ware an.
Datenblätter(X)
Ganzjahres-Motorenöl für moderne PKW-Benzin-, Diesel- und Turbomotoren mit und ohne Ladeluftkühlung.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | VW 505 00, MB 229.3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | PSA B71 2294 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 228 °C |
Pourpoint | -33 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!