Motoröl TRIATHLON® Premium P 5W-30
Motoröl TRIATHLON Premium P 5W-30
MOTOEL-(PREMIUM-P)-5W30-208LTR
Art.-Nr. 0897905315
EAN 4049557753461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell formuliert um die maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters zu gewährleisten
Schützt hervorragend vor Verschleiß und wirkt somit kraftstoffsparend und emissionsmindernd
Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km möglich
HC-Synthese
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der modernsten Art. Speziell formuliert, um die maximale Lebensdauer des Partikelfilters zu gewährleisten.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-30 |
Freigabe für Motoröle | ACEA C2 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, PSA B71 2290, Mazda |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,85 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Pourpoint | -32 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!