Motoröl TRIATHLON® Power 5W-40
Motoröl TRIATHLON Power 5W-40
MOTOEL-TRIATHLON-POWER-5W40-5LTR
TRIATHLON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Eigenschaften:
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Lange Ölwechselintervall durch hervorragende Alterungsstabilität
- Gute Schmierleistung
- Optimale Motorsauberkeit
- Mischbar mit handelsüblichen Motorenölen
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für PKW Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF).
Inhalt | 5 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-40 |
Freigabe für Motoröle | ACEA A3/B4 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | BMW Longlife-98 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C, DIN 51757 |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -33 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |