Motoröl TRIATHLON® Performance 5W-40
Motoröl TRIATHLON Performance 5W-40
MOTOEL-PERFORMANCE-5W40-OFFEN/1LTR
Art.-Nr. 0897705409
EAN 4050382235145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors
Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km möglich
HC-Synthese
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Achtung! Art.-Nr. 0897705409 - Mindestbestellmenge 600 L
Sollten Sie einmal mehr Öl benötigen – kein Problem! Ab einer Mindestbestellmenge von 600 Litern bieten wir Ihnen gerne die Motorenöle als offene Ware an.
Datenblätter(X)
Modernes Leichtlauf-Ganzjahresmotorenöl für Pkw.
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-40 |
Freigabe für Motoröle | MB 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 215 °C |
Pourpoint | -50 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!