Motoröl TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40
Motoröl TRIATHLON Longlife SHPD 15W-40
MOTOEL-TRIAT-LONGLIFE-SHPD-15W40-20LTR
Art.-Nr. 0897325403
EAN 4058794252231
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügt über optimale Leistungsreserven sowie hervorragende Schmierfilmstabilität– und hat eine gute Verschleißschutzeigenschaften bei extrem langen Ölwechselintervallen.
- Universell einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren
- Hervorragende Reinigungs- und Dispergiereigenschaften
- Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen
- Katalysator getestet
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen, das optimale Leistungsniveau wird allerdings nur im puren Zustand erreicht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochmodernes Mehrbereichsmotorenöl für den gemischten Fuhrpark.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 15W-40 |
Freigabe für Motoröle | ACEA E7, ACEA A3/B4, API SL/CI-4, JASO DH-1, MAN M3275-1, DTFR 15B110 (228.3), Renault RLD-2, Volvo VDS-3 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins 20078, Cummins 20076, Cummins 20077, Deutz DQC III-05, Global DHD-1, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MTU Typ 2 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 226 °C |
Pourpoint | -30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / kühle und trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!