Motoröl TRIATHLON® Formula LL 5W-30
Motoröl TRIATHLON Formula LL 5W-30
MOTOEL-(FORMULA-LL)-5W30-20LTR
Art.-Nr. 0897805303
EAN 4049557837789
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
HC-Synthese
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Turbo- und KAT-getestet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Leichtlauföl modernster Art. Speziell entwickelt für Benzin- und Dieselfahrzeuge der neuesten Generation mit Service-Intervall-Anzeige und Longlifeintervall.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-30 |
Freigabe für Motoröle | API SL, API CF, ACEA A3-04, ACEA B4-04, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-01, MB 229.5 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Opel-GM-LL-A025, Opel-GM-LL-B025 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -39 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!