Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30
Motoröl TRIATHLON Formula DX2 SAE 5W-30
MOTOEL-(FORMULA-DX2)-5W30-60LTR
TRIATHLON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HC-Synthese
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Freigaben:
- ACEA C3
- API SN/CF
- MB-Freigabe 229.51
- MB-Freigabe 229.52
Empfehlungen:
- ACEA A3/B4
- dexos 2
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 00 / 505 01
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Achtung! Art.-Nr. 0897905359 - Mindestbestellmenge 600 L
Datenblätter(X)
Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-30 |
Freigabe für Motoröle | ACEA C3 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA A3/B4 |