Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30

Motoröl TRIATHLON Formula DX2 SAE 5W-30
MOTOEL-(FORMULA-DX2)-5W30-20LTR
TRIATHLON

Art.-Nr. 0897905353
EAN 4050382316233
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
Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.

HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Freigaben:


  • ACEA C3

  • API SN/CF

  • MB-Freigabe 229.51

  • MB-Freigabe 229.52


Empfehlungen:


  • ACEA A3/B4

  • dexos 2

  • BMW Longlife-04

  • Ford WSS-M2C 917-A

  • VW 505 00 / 505 01

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Achtung! Art.-Nr. 0897905359 - Mindestbestellmenge 600 L

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.

Inhalt

20 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

5W-30

Freigabe für Motoröle

ACEA C3
API SN/CF
MB 229.51
MB 229.52

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA A3/B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917-A
VW 505 00
VW 505 01
Dexos 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen