Motoröl TRIATHLON Endurance V 0W-30
Motoröl TRIATHLON Endurance V 0W-30
MOTOEL-(ENDURANCE V)-0W30-20LTR
Art.-Nr. 0897104220
EAN 4065746526487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie, das gute Performance, niedrigen Kraftstoffverbrauch und zuverlässige Schmierung unter allen Betriebsbedingungen sicherstellt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Achtung! Art.-Nr. 0897104223 – Mindestbestellmenge 600 L
Datenblätter(X)
- ACEA C3
- VW 504 00/507 00
- Porsche C30
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 0W-30 |
Freigabe für Motoröle | ACEA C3, VW 504 00, VW 507 00 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Porsche C30 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,845 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 220 °C |
Pourpoint | -48 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / kühle und trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!