Motoröl TRIATHLON® Endurance IV 0W-20
Motoröl TRIATHLON Endurance IV 0W-20
MOTOEL-(ENDURANCE IV)-0W20-60LTR
Art.-Nr. 0897100204
EAN 4061975348661
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht langfristige optimale Leistungsabgabe
- Der Longlife IV-Schmierstoff sorgt durch die abgesenkte Viskosität für ein ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und steigert die Effizienz des Motors.
- Bietet gegenüber dem bereits kraftstoffsparenden Longlife III eine zusätzliche Verbrauchsreduzierung um ca. 1,5 %. Ermöglicht extrem lange Ölwechselintervalle (WIV etc.).
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Entwickelt für die hohen Anforderungen der VW-Gruppe.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 0W-20 |
Freigabe für Motoröle | VW 508 00, VW 509 00 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA C5, Porsche C20 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,835 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -60 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / kühle und trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!