Motoröl TRIATHLON® Diesel 15W-40
Motoröl TRIATHLON Diesel 15W-40
MOTOEL-TRIATHLON-DISL-15W40-20LTR
Art.-Nr. 0897215403
EAN 4049557838441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Scherstabilität
Verhindert Schwarzschlammbildung
Optimale Schmierung
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für LKW Mehrbereichs-Motorenöl für den Ganzjahreseinsatz. Hohe Scherstabilität, verhindert Schwarzschlammbildung.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 15W-40 |
Freigabe für Motoröle | ACEA A2-96, ACEA B3-98, ACEA E2-96 #5, API SJ, API CF 4, API CF, MB 228.1 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Volvo VDS, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, MTU Typ 1, MAN 271 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 236 °C |
Pourpoint | -30 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!