Motoröl TRIATHLON® Cargo Ultra 5W-30
Motoröl TRIATHLON Cargo Ultra 5W-30
MOTOEL-(CARGO-ULTRA)-5W30-208LTR
Art.-Nr. 0897505305
EAN 4049557753836
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet optimale Motorsauberkeit
Sorgt für hervorragenden Verschleißschutz und verringerten Kraftstoffverbrauch
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Die volle Wirksamkeit wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für LKW Ganzjahresmotorenöl für Dieselmotoren.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-30 |
Freigabe für Motoröle | MB 228.51, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, ACEA E6, E7 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | MTU Typ 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-O Premium Plus, MAN M3477, MAN M3677, Renault RXD, Renault RLD-2, MB 228.31, Volvo VDS-4, Volvo CNG, Caterpillar ECF-3, Cummins 20086 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 232 °C |
Pourpoint | -45 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!