Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 10W-40
Motoröl TRIATHLON Cargo Super 10W-40
MOTOEL-(CARGO-SUPER)-10W40-20LTR
Art.-Nr. 0897310403
EAN 4049557838434
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften
Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für LKW Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren. Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | Teilsynthetisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | MAN M3277, MB 228.5, API CI-4, Volvo VDS-3, ACEA E4, E7 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Renault RXD, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20077, Cummins 20078, Renault RLD-2, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Scania LDF-2 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,87 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -30 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!