Motoröl Basic 5W-40
Motoröl Basic 5W-40
MOTOEL-BASIC-5W40-60LTR
Art.-Nr. 0897990404
EAN 4053479647296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichtlauföl mit Synthesekomponenten und neuer Additivtechnologie
- Gute Reinigungswirkung
- Senkt den Kraftstoffverbrauch in der Kaltlaufphase
- Zuverlässige Versorgung des Motors mit Öl
- Leichter Motorlauf
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Hohe Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen
- Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Modernes Leichtlauföl für die ganzjährige Verwendung.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-40 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW Longlife-98, MB 229.31, VW 502 00, VW 505 00 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / bei 5°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!