Motoröl Basic 10W-40
Motoröl Basic 10W-40
MOTOEL-BASIC-10W40-60LTR
Art.-Nr. 0897990104
EAN 4053479647333
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichter Motorlauf
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Gute Schmiersicherheit über den gesamten Temperatureinsatzbereich
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
- Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Motorenöl mit moderner Formulierung für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Pkw-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK).
Inhalt | 60 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,875 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / bei 5°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!