Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A

Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A

Ürün no. 0510955710

EAN 4056807743936

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A

Ürün no. 0510955710
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
Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Frekans

50 Hz

Maks. şarj gerilimi

14,8 V/DC

Şarj akımı

100 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

20-1200 Ah

Özgül güç

1600 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Şarj özellikleri

IUoU

IP koruma sınıfı

IP 21

Kablo uzunluğu

2,5 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

5 m

Kablo kesiti

16 mm²

Ürün ağırlığı (parça başına)

8340,000 g

Renk

Gümüşi, Açık gri, RAL 7035 benzeri

Kıvılcım koruması

Evet

Ters kutupluluk koruması

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wall bracket veh. batt. charg. 12 V-100 A magnet

WLBRKT-(F.CHRG-0510955710)