Motorløfter
Motorløfter
MOTORLØFTER M.2 LØFTEPUNKTER KAP.2X300K
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To, tre eller fire løftepunkter kan velges, takket være to uavhengig justerbare løftespindler
For universalt bruk med motorer montert på langs eller tvers
Montering ved hjelp av to kjettinger (lengde: 800 mm) og fire sjakler
Rask og sikker tilkobling av motorene
Gummierte støttebukker, dreibare og vippbare
Rask og enkel justering av motorløfteren uten å skade lakken
![]() | |
Min./maks. avstand mellom støttepunkter | 900-1540 mm |
Min./maks. avstand mellom opphengningspunkter | 160-680 mm |
Støttehøyde (H1) | 145 mm |
Min./maks. høyde på festeanordning (H2) | 40-260 mm |
Lastekapasitet | 600 kg |
Produktvekt (per element) (55) | 15560 g |