Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motorised ball valve LATENTO

Motorised ball valve LATENTO

Ürün no. 0878700223

EAN 4099618588211

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motorised ball valve LATENTO

Ürün no. 0878700223
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı

1 inç

Bağlantı dişi

G 1 inç

Bağlantı dişi 2

G 1 inç

Uzunluk

82 mm

Yükseklik

98 mm

Genişlik

45 mm

Maks. çalışma basıncı

32 bar

Kablo uzunluğu

0,85 m

Nominal voltaj

230 V

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Maks. ortam sıcaklığı

50 °C

Min. ortam sıcaklığı

0 °C

Malzeme

Metal/Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler