Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Motorised ball valve LATENTO

Motorised ball valve LATENTO

Art.-nr. 0878700223

EAN 4099618588211

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Motorised ball valve LATENTO

Art.-nr. 0878700223
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Volumetrische capaciteit

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

1 inch

Aansluitingsschroefdraad

G 1 inch

Aansluitdraad 2

G 1 inch

Lengte

82 mm

Hoogte

98 mm

Breedte

45 mm

Max. bedrijfsdruk

32 bar

Draadafmeting

0 - Niet van toepassing

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Kabellengte

0,85 m

Nominale spanning

230 V

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Max. omgevingstemperatuur

50 °C

Min. omgevingstemperatuur

0 °C

Materiaal

Metaal/kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie