Motorised ball valve LATENTO
Motorised ball valve LATENTO
Cikksz. 0878700223
EAN 4099618588211
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó | 1 |
Csatlakozómenet | G 1 |
2. csatlakozómenet | G 1 inch |
Hosszúság | 82 mm |
Magasság | 98 mm |
Szélesség | 45 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,916 kg |
Max. üzemi nyomás | 32 bar |
Kábelhossz | 0,85 m |
Névleges feszültség | 230 V |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Max. környezeti hőmérséklet | 50 °C |
Min. környezeti hőmérséklet | 0 °C |
Anyag | Fém/műanyag |