Motorinnenreiniger für alle Benzin- und Dieselmotoren
Motorinnenreiniger
ZUSA-MOTREINIG-INNENREINIGER-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vom Schmutz befreite Motoren können nun zusammen mit dem Frischöl ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten.
- Schonende schnelle Reinigung
- Greift Dichtungen nicht an
- Optimiert den Abgasausstoß
- Mit Katalysatoren verträglich
- Löst festsitzende Kolbenringe
- Einfache Anwendung
Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit Ölbadkupplung geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf haben
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Motorenöle auf mineralischer und synthetischer Basis. Für Benzin und Dieselmotoren geeignet Achtung: Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit Ölbadkupplung geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf haben.
Bei betriebswarmen Motor, Motorinnenreiniger dem Öl zugeben. Motor circa 10 Minuten im Leerlauf betreiben. Anschließend Öl und Filterwechsel durchführen.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Braun |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Additiv-Kombination |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,81 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 60 °C |
Mischungsverhältnis | 400 ml ausreichend für bis zu 5 l Motoröl |