Motorendichtmasse Silikon Spezial 180
Motorendichtmasse Silikon Spezial 180
MOTDIMAS-SIL-SPEZ180-TRANSP-70ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk
- Überbrückt größere Unebenheiten
- Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen
- Läuft nicht ab und zieht keine Fäden
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag
- Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Abdichtung von Motor, Getriebe, Karosserie, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Kühler, Differential, Lampen- und Blinkergehäuse, Schweißnähte etc.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Inhalt | 70 ml |
Chemische Basis | Oxim-vernetzender Dichtstoff |
Dichte / Bedingung | 0,97 g/cm³ / bei 20°C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1.5 mm/d |
Farbe | Transparent |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Inhaltsgewicht | 100 g |
Hautbildezeit min. | 8 min |
Hautbildezeit max. | 15 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Härte nach Shore A | 18 |
Reißdehnung | 300 % |
Dauerbewegungsaufnahme (bis 150°C) | 25 % |
Dauerbewegungsaufnahme (größer 150°C) | 18 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 150 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 180 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 60 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung unter 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!