Motoreinstell-Werkzeugsortiment Volkswagen-Gruppe (Audi, Seat, Skoda)

Motoreinstellwerkzeug Sortiment 19-teilig
MOTOREINSTELLWERKZEUG-SATZ 2588/19

Art.-Nr. 1952000305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Motoreinstell-Werkzeugsortiment Volkswagen-Gruppe (Audi, Seat, Skoda)

Art.-Nr. 1952000305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

Leicht verständliche Betriebsanleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern



Übersichtliche Unterbringung im hochwertigen Kunststoff-Koffer mit Weichschaum-Einlage



Lieferumfang


  • Kurbelwellen-Stopp

  • Sperrplättchen

  • Nockenwellenarretierung

  • Einstellwerkzeug

  • Halter

  • 4 x Führungsstange

  • 2 x Absteckstift

  • 3 x Zweilochmutterndreher

  • 2 x Fixierleiste

  • 3 x Arretierstift

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten



Benzinmotoren


  • 1,4 1,6 1,8 1,8 T 2,0 16V

  • AUDI 80, A2, A3, S3, A4, A6, TT

  • SEAT Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca, Alhambra (1997 bis 2006)

  • SKODA Fabia, Octavia (ab 1996)

  • VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Touran


Dieselmotoren


  • Pumpe Düse Motoren 1,2 1,4 1,9 2,0 TDi

  • AUDI 80, A2, A3, A4, A6, Cabriolet (1995 bis 2000)

  • SEAT Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca, Arosa, Alhambra, Altea

  • SKODA Felicia, Octavia (1993 bis 2005), Fab

  • VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Touran, Transporter, 1,7 1,9 D / TD / SDi / TDi

Produktgewicht (per Stück)

3180 g

Motoreinstell-Werkzeugsortiment Volkswagen-Gruppe (Audi, Seat, Skoda) inklusive:

1 x
Arretierstift

ARRETIERSTIFT 2588-10

Menge: 1 x
1 x
HALTER 2588-11

HALTER 2588-11

Menge: 1 x
1 x
FUEHRUNGSSTANGE 2588-12

FUEHRUNGSSTANGE 2588-12

Menge: 1 x
1 x
FUEHRUNGSSTANGE 2588-13

FUEHRUNGSSTANGE 2588-13

Menge: 1 x
1 x
FIXIERLEISTE 2588-5

FIXIERLEISTE 2588-5

Menge: 1 x
1 x
FIXIERLEISTE 2588-6

FIXIERLEISTE 2588-6

Menge: 1 x
1 x
Arretierstift

ARRETIERSTIFT 2588-7

Menge: 1 x
1 x
Arretierstift

ARRETIERSTIFT 2588-8

Menge: 1 x
1 x
EINSTELLWERKZEUG 2588-9

EINSTELLWERKZEUG 2588-9

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Motoreinstell-Werkzeugsortiment

MOTOREINSTELLWERKZ-ERGAENZUNGSSOR 2588/9

Ergänzung für Motoreinstell-Werkzeugsortiment Volkswagen-Gruppe (Audi, Seat, Skoda)
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen