Motorafdichtkit Silicone Special 180
Motorafdichtkit, Silicone Special 180
SILICONENSPECIAAL 180 TRANSP. 70 ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koud vulkaniserend siliconenrubber
- Overbrugt grotere oneffenheden
- Betrouwbare afdichting, zelfs na jaren van trillingen
- Loopt niet uit en trekt geen draden
- Uitstekende kleefkracht en chemische weerstand
- Huidvorming na slechts enkele minuten, vulkanisatiesnelheid circa 1,5 mm/dag
Datasheets(X)
Voor afdichting van oppervlakken, tussenruimten en scheuren in scheidingsvoegen, cilinderkoppen, krukbehuizingen, waterpompen, oliecarters, radiators, asbuizen, cilinderbases (motorfiets), lamp- en richtingaanwijzerbehuizingen, lasnaden, etc.
Inhoud | 70 ml |
Chemische basis | Oxime-vulkaniserende kit |
Dichtheid/voorwaarden | 0,97 g/cm³ / bij 20 °C |
Uithardingssnelheid | 1,5 mm/d |
Kleur | Transparant |
Geur | Karakteristiek |
Gewicht inhoud | 100 g |
Min. huidvormingstijd | 8 min |
Max. huidvormingstijd | 15 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Shore-hardheid A | 18 |
Breukrek | 300 % |
Absorptie continue beweging (tot 150 °C) | 25 % |
Absorptie continue beweging (groter 150 °C) | 18 % |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 150 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 180 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 60 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koel en droog bewaren onder 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!