Motor yağı performans arttırıcı
Motor yağı performans geliştirici
MOTOR YAĞ PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ 300ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Motorun kullanım ömrünü uzatır
- Valfleri yanmaya karşı korur
- Reçine kaplı piston segmanlarındaki balçıkları gevşetir
- Yağ tortusunu giderir ve tıkanmış yağ kanallarını açar
- Aşındırıcı yanma asitlerini nötralize eder
- Kullanılan motor yağı içerik maddelerini tamamlar
- Sürtünme direncini minimize eder
- Biyoyakıtlar ile seyreltilmiş yağ için uygundur
- En güncel API motor yağı standartlarına karşılık gelir
Veri sayfaları(X)
Her motor tamiratı ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilir. Ek olarak motor yağı performans artırıcı, motor yağını kontrol ederken eklenebilir.
4,5 litre motor yağı için 300 ml yeterlidir. 1. 10 litre motor yağı için 1000 ml yeterlidir.
İdeal doz: %10. Yağ seviyesine göre temiz yağı azaltın.
İçerik | 300 ml |
Renk | Yeşil |
Koku/oda kokusu | Yağlı |
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,85 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 180 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!