Motor yağı, TRIATHLON Premium M 5W-30
Motor yağı, TRIATHLON Premium M 5W-30
Ürün no. 0897905325
EAN 4049557753478
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 208 l |
Yağ tipi | HC sentezi |
Akışkanlık derecesi | 5 W-30 |
Motor yağları için onaylı | ACEA C1-08 |
Motor yağları için önerilen uygulamalar | Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,85 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 228 °C |
Akma noktası | -36 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!