Motor sızdırmaz sıvı conta Özel Silikon 180
Motor sızdırmazlık maddesi Silicone Special 180
SİLİKON SIVI CONTA ŞEFFAF 180C 70ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Soğuk vulkanize olan silikon kauçuk
- Geniş yüzeyler de uygulanabilir
- Yıllarca titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar
- Sünme veya akma yapmaz
- Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık
- Sadece birkaç dakika içerisinde kabuk bağlama gerçekleşir, nihai kürleşme oranı yaklaşık 1,5 mm/gün' dür
Veri sayfaları(X)
Silindir kafaları, krank muhafazaları, su pompaları, soğutucular, aks boruları, silindir tabanları (motosiklet), lamba ve sinyal lambası gövdeleri, kaynak dikişleri vb. alanlardaki yüzeyler, boşluklar ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için.
İçerik | 70 ml |
Kimyasal baz | Oksim kürleyen sızdırmazlık maddesi |
Yoğunluk/koşullar | 0,97 g/cm³ / 20°C'de |
Tam kürleme hızı | 1,5 mm/d |
Renk | Şeffaf |
Koku/oda kokusu | Özellik |
İçerik ağırlığı | 100 g |
Min. yüzey oluşturma süresi | 8 dak |
Maks. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Shore A sertliği | 18 |
Kopma anındaki uzama | 300 % |
Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar) | 25 % |
Sürekli hareket emilimi (150°C üzeri) | 18 % |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 150 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 180 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 60 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 25°C altında serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!