Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motor koruma verniği

Motor koruma cilası
MOTOR KORUMA CİLASI 400ML

Ürün no. 0892790

EAN 4024835726672

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motor koruma verniği

Ürün no. 0892790
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
Yüksek kaliteli akrilik bazlı vernik ile motor aksamlarının korunması

Motora, güç ünitelerine, kablolara ve hortumlara parlak bir görünüm kazandırır


Motor aksamlarının ve güç ünitelerinin değerini gözle görülür şekilde iyileştirir ve korur/arttırır



Koruyucu bir film tabakası oluşturur


  • Nemden, yol kirinden aynı zamanda yol tozlarından da koruyarak korozyonu önler

  • Elektrikli parçalardaki kaçak akımları önler


Yüksek derecede esnek kaplama


Plastikler, kauçuk hortumlar, kablolar vb. ürünler için de yüksek derecede esneklik.



Mükemmel sıcaklık direnci (+80°C)


  • Motor koruma cilası rengin solmasını önler

  • Boyaların yumuşamasına ve dolayısıyla toz tutulmasına karşı korur


Çok çeşitli yüzeylere mükemmel tutunma



Çok parlak

Not

Boyalı yüzeyler ya da sıcak motor üzerine püskürtmeyin

Kullanım alanı
Kullanım alanı

İkinci el araçların temizliği için uygundur

Kılavuz

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Kullanmadan önce işlem uygulanacak alanları motor temizleyici ile temizleyin ve kurumasını bekleyin. İstop edilmiş motorda, motor çevresine film tabakası oluşana kadar püskürtünüz. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürttün.

Kimyasal baz

Aseton

İçerik

400 ml

İçerik ağırlığı

304 g

Kuruma süresi

10 dak

Kuruma süresi koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nem

Toz bırakmama süresi

10 dak

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Yoğunluk

0,76 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Tutamak dayanımı

50 dak

VOC konsantrasyonu (CH)

95,53 %

Üretimden itibaren raf ömrü

10 Yıl

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler