Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motor içi temizleyici

Motor iç temizleyici

Ürün no. 5861310400

EAN 4050642914230

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motor içi temizleyici

Ürün no. 5861310400
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
Tüm benzinli ve dizel motorları temizlemek için

Motorun ve yağ kanallarının içini temizler


Kirden temizlenen motorlar, artık temiz yağ ile kendi tam performans seviyesinde çalışabilirler.



  • Hızlı ve hassas temizleme işlemi

  • Contalara zarar vermez

  • Egzoz gazı emisyonlarını optimize eder

  • Katalitik konvertörler ile uyumludur

  • Sıkışmış piston segmanlarını gevşetir

  • Kullanımı kolay

  • 6 litreye kadar motor yağı için 400 ml kutu yeterlidir.4 litreye kadar motor yağı için 200 ml kutu yeterlidir. 10 - 15 litre yağ için 1000 ml yeterlidir
Not

Motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.

Kullanım alanı
  • Tüm mineral ve sentetik bazlı motor yağları için uygun

  • Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun
Kılavuz

Motor çalışma sıcaklığındayken, motor iç temizleyiciyi eski yağa ilave edin. Motoru, rölantide yaklaşık 10 dakika çalıştırın. Ardından yağı ve filtreyi değiştirin.

İçerik

400 ml

Renk

Kahverengi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Katkı maddeleri bileşimi

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yoğunluk

0,81 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. parlama noktası

60 °C

Karıştırma oranı

5 l'ye kadar motor yağı için 400 ml yeterlidir

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler