Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motor bölmesi için LED seyyar lamba

Motor bölmesi için LED seyyar lamba

Ürün no. 0981750

EAN 4046777990836

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motor bölmesi için LED seyyar lamba

Ürün no. 0981750
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
With self-clamping, quick-fastening attachment
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

1590 lm

IP koruma sınıfı

IP 64

Darbe direnci

IK08

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V/AC

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

14 W

Kablo tipi

H05BQ-F2x1,0 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

LED sayısı

64 ADET

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A

Enerji verimliliği sınıfı

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler