Motor blok sızdırmazlık maddesi
Tek bileşenli motor sızdırmazlık maddesi, Motor Blok Sızdırmazı
DOS-MOTOR BLOK SIZDIRMAZI 100GR
Ürün no. 0893260100
EAN 4024835812627
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
Ayrıca 280°C'ye kadar olan sıcaklıklarda güvenilirdir.
Yaklaşık 700 bar'a kadar basınca dayanıklı
Yüksek basınçlı hatlar ve basınç depoları için de uygundur.
Mükemmel yapışma
Metaller dışında, cam ve seramik yüzeylerde de kalıcı ve güvenli olarak sızdırmazlık sağlar.
Malzemeler ile uyumludur
- Eşit olmayan yüzeyler için de uygundur
- Mükemmel sızdırmazlık sağlanır
Kalıcı esnekliğe sahiptir
Örneğin titreşim veya darbe yükleri nedeniyle ayrılmayı önler
Korozyona karşı korur
Boşlukları tamamen doldurur.
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi
Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
Silindir kapak contası için uygun değildir.
Dayanıklılık listesi: Motor blok sızdırmazı aşağıdaki ortamlara karşı dayanıklıdır:
Motor yağı, dişli kutusu yağı, hidrolik yağı, dizel yakıt, kalorifer yakıtı, soğutma suyu, fren hidroliği, atık su, alkali çözelti, formik asit, alkoller (metil, etil, vb.), etil asetat, aseton, klorlu çözelti, fosforik asit (%10). Gazlar: Asetilen, karbondioksit, propan, kükürt dioksit, azot.
Veri sayfaları(X)
Sızdırmazlık maddesi her tür metal, seramik ve cam için kullanılabilir. Oldukça yüksek sıcaklığa dayanıklı, elastikliği kalıcı olan sızdırmazlık maddesi, motor contaların tüm düz ve oluklu yüzeyleri, flanş bağlantıları, basınçlı kazanlar, kompresörler ve tüm bağlantıları için özellikle uygundur.
Malzeme, temiz ve kuru yüzeye tek taraflı ve çok ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Ürün sıcaklık ile kürleşir. +70°C ile +100°C arasında sıcaklık sağlandığı durumda sızdırmazlık ürünü olarak kullanılabilir. Ürün uygulandıktan sonra parçalar 5-10 dakika havalandırıldıktan sonra monte edilmelidir. Onarım durumunda parçalar oldukça kolay demonte edilebilir. Çoğu durumda, kaldırdıktan sonra yüzeylerin temizlenmesi gerekmez. Eski conta yüzeyine bir miktar motor blok sızdırmazı uygulamak yeterlidir.
İçerik ağırlığı | 100 g |
Kimyasal baz | Epoksi reçinesi |
Renk | Kırmızı |
Yoğunluk/koşullar | 1,08 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun |
Min./maks. akışkanlık /koşullar | 5500-6500 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT/RVT/HB, TP mil 6/2,5 devir/dakika |
Maks. basınç | 690 bar |
Min./maks. kullanım süresi | 5-7 dak |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 5-7 dak |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 280 °C |
Min. parlama noktası | 19 °C |
Hacimdeki maks. değişiklik | 25 % |
Silikon içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / oda sıcaklığında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!