Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Motor HS 16

Hajtóműegység, HS 16

Cikksz. 07081600
EAN 4038898416814
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
For ASSYmat 50 és ASSYmat 80 típusokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

750 W

Teljesítményleadás

380 W

Min./max. üresjárati sebesség

0-2850 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél

0-2100 Ford/perc

Csavarátmérő

6 mm

Gép tömege

1.6 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tárazott csavarhúzó ASSY®mat 80 HS 16-tal

MGSCRDRIV-EL-ASSYMAT80-HS16

Nagy teljesítményű 750 W-os csavarhúzó tárazott csavarokhoz való tartozékkal, 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, HOLZ HER rendszer.
x 1 db