Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
Šroubovák se zásobníkem ASSY®mat 50 s HS 16
EL ŠROUBOVÁK SE ZÁS. ASSYMAT50-HS16
MASTER
Výkonný 750wattový šroubovák s nástavcem pro šrouby na pásu 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm, systém HOLZ HER.
Šroubovák se zásobníkem ASSY®mat 80 s HS 16
EL ŠROUBOVÁK SE ZÁS. ASSYMAT80-HS16
MASTER
Výkonný 750wattový šroubovák s nástavcem pro šrouby na pásu 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, systém HOLZ HER.
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
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
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.