Motor Guard para diésel
Aditivo de prevención, MOTOR GUARD,
TRATAMIENTO DE SISTEMAS DIESEL 200ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Aumenta el índice de cetano ayudando en los arranques en frío
- Limpia las válvulas, las cámaras de combustión y las boquillas de inyección para mejorar la eficiencia del combustible
- Protege el sistema de combustible al completo
- Aumenta la capacidad lubricante del combustible
- Aditivo de prevención para uso regular
- Tecnología KEEP CLEAN
Hojas de datos(X)
Compatible con diésel de todo tipo.
Añadir directamente al depósito. Un frasco de 200 ml tratará hasta 50 l de combustible. Para obtener mejores resultados, utilice un frasco por cada tres depósitos de combustible.
Contenido | 200 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Hidrocarburos |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,82 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |