Motor Guard Dizel
Koruyucu katkı maddesi, MOTOR GUARD, Dizel
DİZEL PERF.İYİLEŞTİRC.(MOTOR-GUARD)200ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Soğuk çalıştırma için setan sayısını artırır
- Valfleri, yanma odalarını ve enjeksiyon ağız adaptörlerini temizleyerek yakıt verimliliğini artırır
- Bütün yakıt sistemini korur
- Yakıt yağlılığını artırır
- Düzenli kullanım için koruyucu katkı maddesi
- KEEP-CLEAN teknolojisi
Veri sayfaları(X)
Tüm dizel araçlar için uygundur.
Doğrudan depoya ekleyin. 200 ml'lik bir şişe, 50 L'ye kadar yakıtı işleyebilir. En iyi sonuçları elde etmek için her üç yakıt dolumunda bir şişe kullanın.
İçerik | 200 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Hidrokarbonlar |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,82 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!