Motor Guard Diesel
Preventív adalék, MOTOR GUARD, dízel
MOTOR GUARD DIESEL 200 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Növeli a cetánszámot a hidegindításhoz
- Tisztítja a szelepeket, az égéstereket és a porlasztókat a jobb üzemanyag-hatékonyság érdekében
- Védi a teljes üzemanyagrendszert
- Növeli az üzemanyag kenőképességét
- Rendszeres használatra szánt preventív adalék
- KEEP CLEAN-technológia
Adatlapok(X)
Minden típusú dízellel kompatibilis.
Töltse közvetlenül az üzemanyagtartályba. Egy 200 ml-es palack akár 50 liter üzemanyagot is képes kezelni. A legjobb eredmény elérése érdekében minden harmadik tankoláskor használjon egy palackot.
Űrtartalom | 200 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Hidrokarbonok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,82 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!