Motor Guard Benzin und Hybrid
Präventionsadditiv MOTOR GUARD Benzin und Hybrid
PRAEVADD-BENZIN-(MOTOR-GUARD)-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigung von Ventilen, Brennkammern und Einspritzdüsen für bessere Kraftstoffeffizienz
- Reduziert Vergaservereisung und Kraftstofftankkorrosion
- Schützt das gesamte Kraftstoffsystem
- Verteilt Feuchtigkeit
- Erhöht die Schmierfähigkeit des Kraftstoffs
- Präventionsadditiv für den regelmäßigen Gebrauch
- KEEP-CLEAN-Technologie
Datenblätter(X)
Kompatibel mit allen Arten von Benzin einschließlich E10.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie eine Flasche bei jedem dritten Tank.
Inhalt | 200 ml |
Geruch/Duft | Benzinartig |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,89 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 70 °C |